対応信号:ディスプレイポート1.2
延長可能距離
・ 最大200m
伝送対応ケーブル
・ OM3:SC-SCマルチモード(50/120μm)またはそれ以上
必要ケーブル数
・ 伝送対応ケーブルいずれか1芯
4K@60Hz 4:4:4(600MHz)をサポート。
ディスプレイポート1.2準拠。
WQUXGA(3840×2400)、4K(3840×2160)、4K Cinema-DC(I 4096×2160)対応。
SCマルチモード光ファイバーケーブル1本で最大200m延長可能。
HDCP2.2、HDCP1.4、DPCPに準拠。
DisplayPort Auxiliary I2Cチャンネルをサポート。
送受信機にEQスイッチを搭載。
電波干渉(EMI)やRFノイズの影響を受けない光伝送。
複雑な操作や設定が不要なプラグアンドプレイ。
1Uラックマウント対応型 8ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(OSD機能/USB VGA KVMケーブル付)StarTech.com税込¥84,678¥76,980
光メディアコンバータ 10Gbps対応 NBASE-T/10GBASE-T マルチギガビット対応シングルモード/マルチモード光ファイバーからRJ45銅線ネットワークに変換StarTech.com税込¥142,780¥129,800