対応信号
HDMI2.0 (1入力4出力)
1系統のHDMI信号を最大4台の表示機器へ同時出力が可能。
最大対応解像度:
4K DCI:4096×2160@60Hz(4:4:4)
4K UHD:3840×2160@60Hz(4:4:4)
1080pフルHD
1920×1200 WUXGA
HDCP 2.2/1.4対応
HDR(High Dynamic Range)対応:
10bit Deep Color@4K60Hz 4:2:0, 4K24Hz 4:4:4対応
12bit Deep Color@1080p, 60Hz, 4:4:4
3DTVパススルー、Lip-Syncパススルー
EDIDマネージメントとオーディオモードセレクト機能でソース機器と表示機器の迅速な確立を実現
LPCM7.1 Audio、DolbyAtmos、Dolby TrueHD、DTS:X、DTS-HD Master Audio対応
別売のHDMI-DVI変換アダプターを使用して、最大1080pフルHDおよび1920×1200(WUXGA)のDVIフォーマットに対応
Gefen製品専用のマネージメントソフトウェアSyner-G Softwareを利用して、EDIDマネージメント、HDCPマネージメント、ファームウェアのアップデートが可能
HDMI出力は5V500mAの電源供給が可能
電源アダプターは安心のロック式を採用。
1Uラックマウント対応型 8ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(OSD機能/USB VGA KVMケーブル付)StarTech.com税込¥84,678¥76,980
光メディアコンバータ 10Gbps対応 NBASE-T/10GBASE-T マルチギガビット対応シングルモード/マルチモード光ファイバーからRJ45銅線ネットワークに変換StarTech.com税込¥142,780¥129,800

