対応信号
HDMI 2.0(4入力1出力)
コントロール
対応解像度:
4K DCI:4096×2160@60Hz(4:4:4)
4K UHD:3840×2160@60Hz(4:4:4)
1080p
1920×1200
HDR(High Dynamic Range) 10bit 4:4:4 対応
HDCP2.2/1.4対応
1080p 12bit 4:4:4 対応
3DTV パススルー、Lip Sync パススルー
EDID マネージメント機能でソース機器と表示機器の迅速な確立を実現
LPCM 7.1, Dolby Atmos(R), Dolby(R) TrueHD, DTS:X(TM), and DTS-HD Master Audio(TM) のオーディオフォマットに対応
DVI フォーマット対応
自動切替機能
誤操作を防止するロック機能(コマンドで設定)
WebGUI内蔵
TelnetまたはUDPを経由してIPコントロールが可能
IR リモコン操作
Gefen専用マネージメント・ソフトウェアSyner-Gに対応
HDMI 出力は5V 500mAの電源供給可能
電源アダプターはロック式端子を採用
1Uラックマウント対応型 8ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(OSD機能/USB VGA KVMケーブル付)StarTech.com税込¥84,678¥76,980
光メディアコンバータ 10Gbps対応 NBASE-T/10GBASE-T マルチギガビット対応シングルモード/マルチモード光ファイバーからRJ45銅線ネットワークに変換StarTech.com税込¥142,780¥129,800

