対応信号:VGA
延長可能距離:45m
伝送対応ケーブル:CAT-5e STP
必要ケーブル数:1本
最大対応解像度・ 1080p、2K、1920×1200
受信機にはブライトネス、フォーカスの調整が可能なEQトリムを装備。
電源は送信機側のみ。
1Uラックマウント対応型 8ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(OSD機能/USB VGA KVMケーブル付)StarTech.com税込¥84,678¥76,980
光メディアコンバータ 10Gbps対応 NBASE-T/10GBASE-T マルチギガビット対応シングルモード/マルチモード光ファイバーからRJ45銅線ネットワークに変換StarTech.com税込¥142,780¥129,800

