対応信号:USB
延長可能距離:100m
伝送対応ケーブル
・ CAT-5 STP
・ CAT-5e STP
・ CAT-6 STP
必要ケーブル数
・ 伝送対応ケーブルいずれか1本
USB2.0対応の2ポートハブを搭載。
USB2.0転送レート:480Mbps
USB1.1ロースピード、フルスピードに対応。
主要な各種OSに対応。
プラグアンドプレイで動作するため、ドライバーのインストールは不要。
受信機側のUSBは、バスパワー(500mA)に対応。
1Uラックマウント対応型 8ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(OSD機能/USB VGA KVMケーブル付)StarTech.com税込¥84,678¥76,980
光メディアコンバータ 10Gbps対応 NBASE-T/10GBASE-T マルチギガビット対応シングルモード/マルチモード光ファイバーからRJ45銅線ネットワークに変換StarTech.com税込¥142,780¥129,800

