対応信号:DVI
延長可能距離
・ CAT-6A STP…70m
・ CAT-5e STP…60m
伝送対応ケーブル・ CAT-6A STP・ CAT-5e STP
必要ケーブル数:伝送対応ケーブルいずれか1本
最大対応解像度:1920×1200、1080p
接続した表示機器のEDIDを保持するローカルEDIDモードと表示機器のEDIDをソース機器に送るパススルーEDIDモードを搭載。
HDCP、HPDパススルー。
ロック式電源。
HDBaseT 技術採用。
省スペース設計。
壁面取り付け可能。
1Uラックマウント対応型 8ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(OSD機能/USB VGA KVMケーブル付)StarTech.com税込¥84,678¥76,980
光メディアコンバータ 10Gbps対応 NBASE-T/10GBASE-T マルチギガビット対応シングルモード/マルチモード光ファイバーからRJ45銅線ネットワークに変換StarTech.com税込¥142,780¥129,800