対応信号:DVI
延長可能距離
・ 2芯LC-LCシングルモード…1500m
・ 2芯LC-LCマルチモード……450m
伝送対応ケーブル
・ LC-LCシングルモード(8/125μmもしくは9/125μm)
・ LC-LCマルチモード(50μmもしくは62.5μm)
必要ケーブル数・ 伝送対応ケーブルいずれか2芯
最大対応解像度:1920×1200
DDWG DVI仕様準拠。
表示機器のEDIDを送信機に記録してソース機器に送出可能なバーチャルEDID機能。
光ファイバーケーブルにより、EMIの影響を受けにくいシステムを構築可能。
1Uラックマウント対応型 8ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(OSD機能/USB VGA KVMケーブル付)StarTech.com税込¥84,678¥76,980
光メディアコンバータ 10Gbps対応 NBASE-T/10GBASE-T マルチギガビット対応シングルモード/マルチモード光ファイバーからRJ45銅線ネットワークに変換StarTech.com税込¥142,780¥129,800