対応信号:TOSLINK | S/PDIF
延長可能距離:100m
伝送対応ケーブル
・ CAT-5 STP
・ CAT-5e STP
必要ケーブル数
・ 伝送対応ケーブルいずれか1本
デジタルコンポーネントとCDなどのソース機器を離れた場所に設置可能。
Dolby DigitalやDTSのサラウンドフォーマットに対応。
電源は送信機側のみの接続で使用可能。
1Uラックマウント対応型 8ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(OSD機能/USB VGA KVMケーブル付)StarTech.com税込¥84,678¥76,980
光メディアコンバータ 10Gbps対応 NBASE-T/10GBASE-T マルチギガビット対応シングルモード/マルチモード光ファイバーからRJ45銅線ネットワークに変換StarTech.com税込¥142,780¥129,800