設定情報
販売価格(税別)¥4,998~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
フォレストリンク

【オーダー】遮光1級カーテン 断熱 防炎ラベル付 ウオッシャブル

【オーダー】遮光1級カーテン 断熱 防炎ラベル付 ウオッシャブル フォレストリンク

取付イメージ

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】遮光1級カーテン 断熱 防炎ラベル付 ウオッシャブル (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

遮光1級・断熱・防炎の三機能を備えた高性能カーテンです。
遮光1級仕様により、外光をほぼ完全に遮断し、室内環境を暗く安定させることが可能です。
紫外線も大幅にカットするため、家具や床材の日焼け防止にも有効です。
断熱性能に優れ、夏季は室外の熱を遮断し、冬季は室内の暖房熱を保持することで、省エネルギー効果を発揮します。
また、防炎素材を採用しており、火災発生時の燃え広がりを抑制。
消防検査にに必要な防炎ラベルはカーテンの裏に縫付けてあります。

注文コード66419398 用途
窓や間仕切り目隠しなどに、オフィス、宿泊施設、病院、工場など、人が集まる空間の快適性と安全性向上に有効です。
窓とカーテンの間に空気の層を作ることで熱や冷気を伝えにくく、あわせて日差しを遮ることでエアコン効率を上げることができます。
付属品カーテンにフック取付済、カータンタッセル付 幅(cm)30~500 機能防炎/遮光1級/断熱/家庭用洗濯機可 丈(cm)30~400 色数9 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
※ご注文サイズが100センチを超えるごとに生地の中央につなぎ目が入ります。
※パソコン、スマートフォン、タブレットなどで見る色と実際の色とでは多少の差異が出ます。予めご了承くださいませ。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 650 / 税込 715
全国 6 650 / 税込 715
北海道地方 1 1,280 / 税込 1,408
北海道地方 6 1,280 / 税込 1,408
沖縄地方 1 2,680 / 税込 2,948
沖縄地方 6 2,680 / 税込 2,948
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする