曜日別特売

GIVI WL902 TANKLOCKED

GIVI WL902 TANKLOCKED - GIVI(ジビ)GIVI WL902 TANKLOCKED - GIVI(ジビ)GIVI WL902 TANKLOCKED - GIVI(ジビ)GIVI WL902 TANKLOCKED - GIVI(ジビ)GIVI WL902 TANKLOCKED - GIVI(ジビ)GIVI WL902 TANKLOCKED - GIVI(ジビ)GIVI WL902 TANKLOCKED - GIVI(ジビ)

磁石を使わない、車体に簡単に脱着できる5Lタンクロック。
バッグとタンクの固定にはセキュリティロックを採用して盗難抑止に配慮。
開口部のファスナーはダイヤルロック可能で、荷物をしっかり管理できます。
付属のショルダーベルトを使えば、バイクから降りた後も手軽に持ち運び可能。
専用のアタッチメントにより、確実な固定と簡単な取り外しができます。
付属品:レインカバー、フランジ オス、ショルダーベルト

用途
磁石を使わず、車体に簡単脱着できるバイク用タンクロック
セキュリティロックとダイヤルロックで、盗難対策に対応
バッグがタンクに触れないことで傷つきを防ぐ。車種別アタッチメント(別売)による固定
別売のシートロックアタッチメント(品番:17874)を使えばシートバッグ化
容量(L)5最大積載量(kg)2外寸法(縦×横×高さ)(mm)【底部】310×【底部】260×170内容量1個
注意
※ 取り付けには、別売りの車種別アタッチメントが必要です。
※ 車種によっては、ハンドル操作した際にバッグとハンドルが接触する場合がありますのでサイズ選定にご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6641499763429
32,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする