曜日別特売

アクティブバックパック

アクティブバックパック - FLAGSHIP(フラッグシップ)アクティブバックパック - FLAGSHIP(フラッグシップ)アクティブバックパック - FLAGSHIP(フラッグシップ)

最大の特徴としてバッグと背中が密着せず空気の流れを生むバッグベンチレーションを装備。
ライディングポジションに合わせた立体形状の本体、ショルダーハーネスもライディング時に邪魔にならない専用設計。
様々な機能がライディングサポートに特化したスポーツバッグ。

容量(L)約20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×490×150素材【表地】ナイロン(PUコーティング) 【裏地】ポリエステル内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66416808FB-855/BKブラック
13,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66416817FB-855/BK&RDブラック&レッド
13,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする