冬装飾 クリスマスツリー飾り イルミネーション LEDガーランドライト10球

冬装飾 クリスマスツリー飾り イルミネーション LEDガーランドライト10球 ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマスツリー飾り イルミネーション LEDガーランドライト10球 ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマスツリー飾り イルミネーション LEDガーランドライト10球 ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマスツリー飾り イルミネーション LEDガーランドライト10球 ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマスツリー飾り イルミネーション LEDガーランドライト10球 ストア・エキスプレス

【商品特徴】クリスマスツリーに巻いたり、テーブルや商品棚、レジカウンターやショーケースのクリスマスディスプレイに。

特記LEDライト:常点・点滅切替式電池式(単3×3本 別売)室内仕様 材質プラスチック・ポリエステル 質量(kg)約0.2 長さ(m)1.7(ライト間隔:20cm) 直径(Φcm)ボール:5.8 コード長さ(m)約2 内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66448710 8257-1992
オープン
1,598
1,758 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 600 / 税込 660
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする