フレキシブルメタルホース(溶接片側固定オス・片側ルーズオスタイプ)

フレキシブルメタルホース(溶接片側固定オス・片側ルーズオスタイプ) - トーフレ

山・谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。
スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。
トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現しました。

用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。材質フレキ部、金具部:ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-50~300最高使用圧力(MPa)1接続方式片側固定オネジ+片側ルーズオネジ(袋ナット+オネジ)適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)内容量1本
全11種類を絞り込む
全長(mm)
呼び径(A)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66476841FTAP-5010+7010-500-SM(6)+SN.M249-24665003/810
7,950
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
66476850FTAP-5010+7010-800-SM(6)+SN.M249-24708003/810
9,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
66476859FTAP-5010+7010-1000-SM(6)+SN.M249-247110003/810
9,700
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
66476868FTAP-5015+7015-500-SM(6)+SN.M249-24775001/215
9,410
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
66476877FTAP-5015+7015-800-SM(6)+SN.M249-24758001/215
10,710
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
66476886FTAP-5015+7015-1000-SM(6)+SN.M249-247410001/215
11,570
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
66476895FTAP-5020+7020-500-SM(6)+SN.M249-24725003/420
12,500
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
66476920FTAP-5020+7020-1000-SM(6)+SN.M249-247610003/420
15,590
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
66476929FTAP-5025+7025-500-SM(6)+SN.M249-2467500125
16,890
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
66476938FTAP-5025+7025-800-SM(6)+SN.M249-2473800125
19,450
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
66476911FTAP-5020+7020-800-SM(6)+SN.M249-24688003/420
14,350
6,798
7,478(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする