曜日別特売

カラビナ付きマグネット

カラビナ付きマグネット - サンケーキコムカラビナ付きマグネット - サンケーキコム

カラビナ付きの360度回転マグネットです。

用途モノの吊り下げや保持等に。材質ネオジム磁石内容量1個
注意
※取り外しの際、指を詰めない様にご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
耐荷重(kg)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66477489HMK-25644-6632垂直:17、平行:425
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
66477498HMK-36644-6634垂直:32、平行:836
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする