KDS
ACアダプター 06010
KDSレーザー専用小型ACアダプターです。
用途
KDSレーザーへの電源供給に。
トラスコ品番
696-1672
適合機種
ATL-96/66/46シリーズ、ATL-25RG、ATL-CX10RGN、RGL-901/601/501/401、DSL-92SN
材質
外装:ABS樹脂・PC
厚さ(mm)
45
容量
1Ah
電圧(V)
6
縦(mm)
43
横(mm)
40
内容量
1個
注意
※対応するKDSレーザーの品番を確認後にご購入ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66479501
AC-06010
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください