曜日別特売

Headlamp

Headlamp - NEBOHeadlamp - NEBOHeadlamp - NEBOHeadlamp - NEBOHeadlamp - NEBOHeadlamp - NEBO

最大150ルーメンの薄型でコンパクトなヘッドランプです。
(電池式)
ハイ、ロー、ストロボの3つのライトモードを備えています。
付属のフレキシブルヘッドストラップは、簡単にサイズ調整できます。
IPX4の防水防塵規格。
単4電池3本が付属しています。

トラスコ品番705-9974材質ABS樹脂幅(mm)23高さ(mm)38奥行(mm)58保護等級IPX4使用電池単4電池×3本(付属)明るさ(Lm)150(ハイ)/40(ロー)/150(ストロボ)最大点灯時間12時間(ハイ)/24時間(ロー)/24時間(ストロボ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66480061NEBHLP7000G
1,950
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする