曜日別特売

EINSTEIN 電池式

EINSTEIN 電池式 - NEBOEINSTEIN 電池式 - NEBOEINSTEIN 電池式 - NEBOEINSTEIN 電池式 - NEBOEINSTEIN 電池式 - NEBOEINSTEIN 電池式 - NEBO

最大250ルーメンのコンパクトなヘッドランプです。
(電池式)
2種類の光源(スポット、フラッド)と2種類のカラーオプション(ホワイト、赤色)を備えた、7つのライトモード。
180度の角度調整可能なチルト機能。
IP44の防水防塵規格。
単4電池3本が付属しています。

トラスコ品番706-6249材質ABS樹脂幅(mm)39.9高さ(mm)39.9奥行(mm)160保護等級IP44使用電池単4電池×3本(付属)明るさ(Lm)250(スポット ハイ)/30(スポット ロー)/80(COB ホワイト)/8(COB ロー)/3(レッド ハイ)/1(レッド ロー)/1(レッド ストロボ)最大点灯時間3.5時間(スポット ハイ)/24時間(スポット ロー)/9時間(COB ホワイト)/34時間(COB ロー)/10.5時間(赤色 ハイ)/40時間(赤色 ロー)/42時間(赤色 ストロボ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66480079NEBHLP1011G
2,920
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする