デスターバルブ VA形 ボディーオンリー

デスターバルブ VA形 ボディーオンリー - 正和

流量調整バルブ付の抵抗式分配器
本体上のバルブにより簡単に各ポートごとの油量調整が可能
両側吐出口のVA形、片側吐出口のVB形

デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。
ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。
両側吐出口のVA形と片側吐出口のVB形があり、それぞれに各種の吐出口数があります。

仕様両側吐出口接続口径【主管】M8×1.0(M10×1.0)【枝管】M8×1.0(M10×1.0)形式主管路:【締付プラグ】PA4(6)【スリーブ】PB4(6)【シールプラグ】PG1 / 枝管路:【締付プラグ】PA4(6)【スリーブ】PB4(6)【シールプラグ】PG8C or PG004 (PG10 or PG006)常用使用圧力(MPa)0.1~1.5{1~15kgf/cm2}内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66480675VA4-BO4
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
66480691VA6-BO6
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
66480700VA10-BO10
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
66480709VA16-BO16
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする