コクヨ
カッティングマット<両面仕様>(環境対応
両面に方眼罫が付いて2倍使えます。オレフィン樹脂を使用し、環境にも配慮。
仕様
両面に方眼罫印刷
材質
表裏面:軟質オレフィン系樹脂、中芯:硬質オレフィン系樹脂(再生オレフィン系樹脂)
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
450×600
色
グリーン
質量(g)
791
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66485627
マ-43N
¥
7,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください