曜日別特売

10GBASE-T 10GBASE-X SFP+メディアコンバータ

10GBASE-T 10GBASE-X SFP+メディアコンバータ - PLANET Technology
仕様ハードウェアバージョン1セット内容本体、ユーザーズマニュアル、専用ACアダプタ質量(g)216規格IEEE 802.3x、IEEE 802.3ae、IEEE 802.3an、IEEE 802.3bzポート数10G/5G/2.5GBASE-T RJ45:1、10GBASE-X SFP+:1電源DC5V 2A、専用ACアダプタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×70×26材質(ケース)メタル取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け動作温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプSFP、LCタイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66503179XT-715A
オープン
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする