TRUSCO
シリコントング
熱に強いシリコンゴム製です。
カラーバリエーションがあるので食材や用途ごとにトングを替えて使用できます。
用途
熱に強く傷つけにくいのでフッ素・テフロン加工のフライパンなどに適しています。
材質
本体:シリコンゴム、中芯:ナイロン66、バネ:ステンレス
幅(mm)
40
全長(mm)
228
高さ(mm)
75
内容量
1本
注意
※直接火にふれたり、電子レンジに使用しないでください。
※みがき粉やたわし等、硬いものでこすると傷がつくことがあります。
※缶詰の切り口や刃物等
※提供不可:chemSHERPA
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66521345
SLTN-228-W
711-8011
ホワイト
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
66521361
SLTN-228-BK
711-8012
ブラック
¥
1,930
¥
1,448
¥
1,593
(税込)
当日出荷
66521370
SLTN-228-R
711-8013
レッド
¥
1,500
¥
1,125
¥
1,238
(税込)
当日出荷
66521379
SLTN-228-Y
711-8010
イエロー
¥
1,930
¥
1,448
¥
1,593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください