曜日別特売

ヒューズ付きテスト・プローブ・セット

ヒューズ付きテスト・プローブ・セット - フルーク(FLUKE)
仕様汚染度:2トラスコ品番686-5016ヒューズ500 mA / 1000 V / FF / 50 kA / (6.3 × 32 mm)RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)0 ~ 40 、相対湿度 最大 80 %高さ(m)平均海面上高度:最大 2000内容量1個
注意
Fluke TL 224のような4mmシュラウド・テスト・リードと使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66519559TLK291
15,300
14,980
16,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする