超硬ソリッドドリル DVAS
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh403規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7677
全長(mm)OAL:228.6
シャンク長(mm)LS:62
切削径(Φmm)DC:20
フルート長(mm)LCF:163.6
使用可能長さ(mm)LU:103.6
機能長さ(mm)LF:225
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:3.6
接続径(Φmm)DCON:62
内容量1本
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh403規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命