超硬ソリッドドリル DVAS
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh260規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9296
全長(mm)OAL:118
シャンク長(mm)LS:58
切削径(Φmm)DC:10.9
フルート長(mm)LCF:57
使用可能長さ(mm)LU:34.7
機能長さ(mm)LF:116
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2
接続径(Φmm)DCON:58
内容量1本
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh260規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命