超硬ソリッドドリル DVAS
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh167規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7738
全長(mm)OAL:95.5
シャンク長(mm)LS:51
切削径(Φmm)DC:8
フルート長(mm)LCF:41.5
使用可能長さ(mm)LU:25.5
機能長さ(mm)LF:94
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.5
接続径(Φmm)DCON:51
内容量1本
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh167規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命