超硬ソリッドドリル DVAS

超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh383規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命

トラスコ品番709-9285 全長(mm)OAL:147.9 シャンク長(mm)LS:62 切削径(Φmm)DC:15.9 フルート長(mm)LCF:82.9 使用可能長さ(mm)LU:50.6 機能長さ(mm)LF:145 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.9 接続径(Φmm)DCON:62 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66516375 DVAS1590X03S160
36,300
25,980
28,578 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする