超硬ソリッドドリル DVAS
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh122規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7731
全長(mm)OAL:110.2
シャンク長(mm)LS:50
切削径(Φmm)DC:6.6
フルート長(mm)LCF:57.2
使用可能長さ(mm)LU:34.2
機能長さ(mm)LF:109
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.2
接続径(Φmm)DCON:50
内容量1本
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh122規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命