超硬ソリッドドリル DVAS
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh295規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6080
全長(mm)OAL:160.2
シャンク長(mm)LS:59
切削径(Φmm)DC:11.9
フルート長(mm)LCF:98.2
使用可能長さ(mm)LU:61.7
機能長さ(mm)LF:158
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.2
接続径(Φmm)DCON:59
内容量1本
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh295規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命