超硬ソリッドドリル DVAS
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh400規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7673
全長(mm)OAL:168.5
シャンク長(mm)LS:64
切削径(Φmm)DC:19.5
フルート長(mm)LCF:101.5
使用可能長さ(mm)LU:62
機能長さ(mm)LF:165
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:3.5
接続径(Φmm)DCON:64
内容量1本
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh400規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命