超硬ソリッドドリル DVAS
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh135規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番710-0842
全長(mm)OAL:131.3
シャンク長(mm)LS:50
切削径(Φmm)DC:7
フルート長(mm)LCF:78.3
使用可能長さ(mm)LU:57.3
機能長さ(mm)LF:130
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.3
接続径(Φmm)DCON:50
内容量1本
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh135規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命