超硬ソリッドドリル DVAS
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh237規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6109
全長(mm)OAL:150.8
シャンク長(mm)LS:62
切削径(Φmm)DC:10.1
フルート長(mm)LCF:85.8
使用可能長さ(mm)LU:52.3
機能長さ(mm)LF:149
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.8
接続径(Φmm)DCON:62
内容量1本
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh237規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命