超硬ソリッドドリル DVAS
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh186規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番710-0838
全長(mm)OAL:128.6
シャンク長(mm)LS:52
切削径(Φmm)DC:8.6
フルート長(mm)LCF:73.6
使用可能長さ(mm)LU:44.6
機能長さ(mm)LF:127
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.6
接続径(Φmm)DCON:52
内容量1本
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh186規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命