超硬ソリッドドリル DVAS
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh307規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-4557
全長(mm)OAL:169.3
シャンク長(mm)LS:64
切削径(Φmm)DC:12.4
フルート長(mm)LCF:102.3
使用可能長さ(mm)LU:64.3
機能長さ(mm)LF:167
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.3
接続径(Φmm)DCON:64
内容量1本
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh307規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命