超硬ソリッドドリル DVAS
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh293規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7685
全長(mm)OAL:196.1
シャンク長(mm)LS:59
切削径(Φmm)DC:11.8
フルート長(mm)LCF:134.1
使用可能長さ(mm)LU:96.5
機能長さ(mm)LF:194
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.1
接続径(Φmm)DCON:59
内容量1本
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh293規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命