金属検出システムシリーズ ハンドブラシ(S) TD5703

金属検出システムシリーズ ハンドブラシ(S) TD5703 - ユニテール金属検出システムシリーズ ハンドブラシ(S) TD5703 - ユニテール金属検出システムシリーズ ハンドブラシ(S) TD5703 - ユニテール金属検出システムシリーズ ハンドブラシ(S) TD5703 - ユニテール

手軽でコンパクトなシェイプで使い易い軽洗浄ブラシです。

材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)110外形寸法(mm)全長120×幅45×高さ40硬さハード線径(Φmm)0.5毛丈(mm)20耐熱温度(℃)120内容量1個
注意
※食品の種類や検出機の性能、設定等による検出条件が様々で有る為、検出出来るケースが異なります。事前にセットアップテスターでご確認下さい。また、ご使用により直接及び間接的な人体損傷につきましても法的責任は負いかねます。
※改良の為、予告なく仕様を変更する事が有ります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66599481TD5703 赤
4,500
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
66599490TD5703 青
4,500
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
66599499TD5703 緑
4,500
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
66599508TD5703 黄
4,500
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする