ユニテール
金属検出システムシリーズ ペンブラシ TD5711
溝の奥などに付着した汚れも安易に除去出来る筆型パワーブラシです。
材質
ポリエステル毛(PBT)
質量(g)
40
外形寸法(mm)
全長155×直径22
硬さ
ハード
線径(Φmm)
0.6
毛丈(mm)
30
内容量
1個
注意
※食品の種類や検出機の性能、設定等による検出条件が様々で有る為、検出出来るケースが異なります。事前にセットアップテスターでご確認下さい。また、ご使用により直接及び間接的な人体損傷につきましても法的責任は負いかねます。
※改良の為、予告なく仕様を変更する事が有ります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66599639
TD5711 赤
赤
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66599648
TD5711 青
青
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66599657
TD5711 緑
緑
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66599666
TD5711 黄
黄
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください