ユニテール
金属検出システムシリーズ ハンドル
金属検出機対応ハンドル。軽くて使い易くダブルロック式で大変丈夫です。
適合
ブラシ品番:HG87609、HG87608、HG87409、HG87408、HG8890MD、HG8891MD
材質
アルミ
質量(g)
430
外形寸法(mm)
全長1450
硬さ
ハード
内容量
1個
注意
※食品の種類や検出機の性能、設定等による検出条件が様々で有る為、検出出来るケースが異なります。事前にセットアップテスターでご確認下さい。また、ご使用により直接及び間接的な人体損傷につきましても法的責任は負いかねます。
※改良の為、予告なく仕様を変更する事が有ります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66599289
HG8710MD
Premium
¥
9,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66599298
HG87108
Basic
¥
6,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66599307
HG87109
Premium
¥
7,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください