ユニテール
金属検出システムシリーズ ベーカリーブラシ TD5705
ワイドで密度の濃いブラシタフトはパウダー状の微細な物の履き取りに大変効果を発揮します。
材質
ポリエステル毛(PBT)
質量(g)
180
外形寸法(mm)
全長350×幅35×高さ110
硬さ
ハード
毛丈(mm)
50
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
注意
※食品の種類や検出機の性能、設定等による検出条件が様々で有る為、検出出来るケースが異なります。事前にセットアップテスターでご確認下さい。また、ご使用により直接及び間接的な人体損傷につきましても法的責任は負いかねます。
※改良の為、予告なく仕様を変更する事が有ります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66599517
TD5705 赤
赤
0.6
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66599526
TD5705 青
青
0.6
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66599535
TD5705 緑
緑
1
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66599551
TD5705 黄
黄
0.6
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください