ユニテール
金属検出システムシリーズ フロアブラシ HG8890MD
適合
ハンドル品番:HG87159、HG87158、HG87109、HG87108、HG8710MD
材質
ポリエステル毛(PBT)
質量(g)
480
タイプ
Premium
外形寸法(mm)
450×55
線径(Φmm)
0.6
毛丈(mm)
25
耐熱温度(℃)
140
毛のかたさ
ハード
内容量
1個
注意
※食品の種類や検出機の性能、設定等による検出条件が様々で有る為、検出出来るケースが異なります。事前にセットアップテスターでご確認下さい。また、ご使用により直接及び間接的な人体損傷につきましても法的責任は負いかねます。
※改良の為、予告なく仕様を変更する事が有ります。
※使用時はハンドルに装着してください。ハンドルは別売です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66599316
HG8890MD 赤
赤
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
66599325
HG8890MD 青
青
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください