金属検出システムシリーズ フロアブルーム HG8891MD

金属検出システムシリーズ フロアブルーム HG8891MD - ユニテール金属検出システムシリーズ フロアブルーム HG8891MD - ユニテール
適合ハンドル品番:HG87159、HG87158、HG87109、HG87108、HG8710MD材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)590タイプPremium外形寸法(mm)450×55線径(Φmm)0.6毛丈(mm)50耐熱温度(℃)140毛のかたさハード内容量1個
注意
※食品の種類や検出機の性能、設定等による検出条件が様々で有る為、検出出来るケースが異なります。事前にセットアップテスターでご確認下さい。また、ご使用により直接及び間接的な人体損傷につきましても法的責任は負いかねます。
※改良の為、予告なく仕様を変更する事が有ります。
※使用時はハンドルに装着してください。ハンドルは別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66599341HG8891MD 赤
16,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66599350HG8891MD 青
16,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする