曜日別特売

電気煮込み鍋「スロークッカー」3.0L

電気煮込み鍋「スロークッカー」3.0L - ファミリー・ライフ電気煮込み鍋「スロークッカー」3.0L - ファミリー・ライフ電気煮込み鍋「スロークッカー」3.0L - ファミリー・ライフ電気煮込み鍋「スロークッカー」3.0L - ファミリー・ライフ電気煮込み鍋「スロークッカー」3.0L - ファミリー・ライフ電気煮込み鍋「スロークッカー」3.0L - ファミリー・ライフ電気煮込み鍋「スロークッカー」3.0L - ファミリー・ライフ電気煮込み鍋「スロークッカー」3.0L - ファミリー・ライフ

火を使わず安心!煮込み料理に最適な電気調理鍋
時間をかけてじっくり調理するので、しっかり味が染み込み、焦げ付きや煮崩れをおこしにくいです
4人分の料理も調理できる大容量
料理に合わせて、LOW(弱)・HIGH(強)の2段階で温度調節ができます
火を使わないので安心・安全
電気代が安くて経済的
1年間保証書付き

セット内容本体、取扱説明書、オリジナルレシピ材質本体:スチール、内鍋:スチール(エナメル加工)・ステンレス、ふた:ガラス・PP・ステンレス質量(kg)(約)1.6ホワイト容量(L)(約)3.0、調理:約0.9~2.4(目視 内鍋の3~8分目まで)消費電力(W)(LO102・(HIGH)122定格電圧(V)AC100電源コード(m)(約)1.4周波数50/60Hz内径×深さ(mm)内鍋:(約)176×123寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)27×24×20満水容量(L)約3.0内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66599149a35381
オープン
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

厨房機器・設備・調理機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする