SC LTO-7 Ext Tp Drv 5xLTO-7 15TB Crtg

SC LTO-7 Ext Tp Drv 5xLTO-7 15TB Crtg - HP(日本ヒューレット・パッカード)
仕様●電気用品安全法(備考):本体対象外・電源コードセット適合●規格分類:LTO-7●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:規制の対象機器でないRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66603385P84140-B25
1,008,800
999,800
1,099,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする