曜日別特売

ジギングサビキ キャスティングタイプ カマス

ジギングサビキ キャスティングタイプ カマス - HAYABUSAジギングサビキ キャスティングタイプ カマス - HAYABUSAジギングサビキ キャスティングタイプ カマス - HAYABUSAジギングサビキ キャスティングタイプ カマス - HAYABUSAジギングサビキ キャスティングタイプ カマス - HAYABUSAジギングサビキ キャスティングタイプ カマス - HAYABUSA

ジグにつけて投げるだけ。様々なターゲットがかんたんに狙える、ハヤブサの元祖ジギングサビキです。
カマスが好むシラスや極小アジをイミテートした擬餌に、より鈎掛かりのよい流線胴打鈎を採用。
カマスを本気で狙いたい方へ向けた、本格カマス用ジギングサビキです。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幹糸
ハリス
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66615791S(776697)20lbs12lbs
379
417(税込)
7日以内出荷
返品不可
66615800M(776703)25lbs16lbs
379
417(税込)
7日以内出荷
返品不可
66615809L(776710)30lbs20lbs
379
417(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする