曜日別特売

ジギングサビキ キャスティングタイプ 小型回遊魚

ジギングサビキ キャスティングタイプ 小型回遊魚 - HAYABUSAジギングサビキ キャスティングタイプ 小型回遊魚 - HAYABUSAジギングサビキ キャスティングタイプ 小型回遊魚 - HAYABUSAジギングサビキ キャスティングタイプ 小型回遊魚 - HAYABUSAジギングサビキ キャスティングタイプ 小型回遊魚 - HAYABUSAジギングサビキ キャスティングタイプ 小型回遊魚 - HAYABUSA

ジギングサビキの定番モデル!どんなシチュエーションにも対応する万能型
ジグにつけて投げるだけ。
様々なターゲットがかんたんに狙える、ハヤブサの元祖ジギングサビキです。
澄み潮、濁り潮など、どんな海域でも対応できる万能カラーです。
イワシやサバ、アジなど、小型回遊魚ならなんでも狙うことができます。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幹糸
ハリス
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66615757S(776666)20lbs12lbs
439
483(税込)
7日以内出荷
返品不可
66615766M(776673)30lbs20lbs
439
483(税込)
7日以内出荷
返品不可
66615775L(776680)35lbs30lbs
439
483(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする