曜日別特売

メバリング・アジングサビキ MIXサバ皮2本鈎

メバリング・アジングサビキ MIXサバ皮2本鈎 - HAYABUSAメバリング・アジングサビキ MIXサバ皮2本鈎 - HAYABUSAメバリング・アジングサビキ MIXサバ皮2本鈎 - HAYABUSAメバリング・アジングサビキ MIXサバ皮2本鈎 - HAYABUSAメバリング・アジングサビキ MIXサバ皮2本鈎 - HAYABUSAメバリング・アジングサビキ MIXサバ皮2本鈎 - HAYABUSA

メバリング・アジングなどのライトゲームのシークレットリグ
ライトゲーム時のジグヘッドやウルトラライトジグに装着できるサビキリグ。
サビキの擬餌部分には生命感あふれるMIXサバ皮を採用。
ハヤブサ独自のパターンで、メバルにもアジにも効果的にアピールします。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幹糸
ハリス
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66615879S(748922)1号0.8号
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
66615888M(748939)1.2号1号
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
66615897L(748946)1.5号1.2号
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする