曜日別特売

COSY-ICE IH 超深型マルチパン

COSY-ICE IH 超深型マルチパン - リブプラスCOSY-ICE IH 超深型マルチパン - リブプラスCOSY-ICE IH 超深型マルチパン - リブプラスCOSY-ICE IH 超深型マルチパン - リブプラスCOSY-ICE IH 超深型マルチパン - リブプラスCOSY-ICE IH 超深型マルチパン - リブプラスCOSY-ICE IH 超深型マルチパン - リブプラスCOSY-ICE IH 超深型マルチパン - リブプラス

毎日使いたくなるデザインフライパンシリーズ。丈夫なアルミダイキャスト。一体成型で洗いやすい。超深型仕様。握りやすいハンドル。

材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼(厚さ0.5mm)、ハンドル/フェノール樹脂(木目調シリコーン塗装)アイボリー表面処理内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/焼付け塗装内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(cm)
深さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66621881NM-5051(約)68022(約)40.6×23×10.5内面:(約)7.1
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
66621890NM-5052(約)88026(約)46.2×27×11内面:(約)8.1
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
66621899NM-5053(約)99028(約)48×28.8×11.5内面:(約)8.1
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする