アサヒ興洋
耐熱六角箸 5膳
業務用食洗機にも対応。
材質
ガラス繊維・PBT(ポリプチレンテレフタート樹脂
色
ブラック
機能
食洗機対応
耐熱温度(℃)
220
本体寸法(cm)
22.8
内容量
1セット(5膳)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66640510
KY-41
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください