曜日別特売

桧薄型まな板

桧薄型まな板 - 池川木材工業桧薄型まな板 - 池川木材工業桧薄型まな板 - 池川木材工業

国産桧材を使った、爽やかな香りと色合いが美しい、ヒノキのまな板
軽くて使いやすい薄型
表・裏にそれぞれ肉と野菜マークの焼印付きで使い分けに便利です
木製のまな板は、包丁の刃あたりが柔らかく、食材が切りやすい。
桧材には、天然の抗菌効果があるといわれています。

材質国産桧質量(g)960幅(cm)48高さ(cm)1.3奥行き(cm)29内容量1枚
注意
※食器洗浄機や食器乾燥機にはかけないでください。ひび割れや変形の原因となります。
※濡れたままの状態(浸け置き)で放置されるとカビの発生や変形の原因となりますのでお避けください。
※漂白剤は使用しないでください。黒ずみ、変色の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66640625-
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする