TAMAKI
エアースタック カリー&パスタ
軽く、収納性にすぐれています。
材質
磁器
容量(mL)
550
質量(g)
335
機能
家庭用食洗機対応、電子レンジ対応
直径×高さ(cm)
Φ22×4
内容量
1個
注意
※サイズ・重量には若干の誤差がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66640388
T-953839
ホワイト
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66640458
T-953976
ネイビー
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください