TAMAKI
エアースタック ボウル
軽く、収納性にすぐれています。
材質
磁器
機能
家庭用食洗機対応、電子レンジ対応
内容量
1個
注意
※サイズ・重量には若干の誤差がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
容量(mL)
質量(g)
規格
直径×高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66640370
T-953815
ホワイト
240
150
S
Φ14.5×4.5
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66640379
T-953822
ホワイト
420
225
M
Φ17×5
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66640440
T-953952
ネイビー
240
150
S
Φ14.5×4.5
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66640449
T-953969
ネイビー
420
225
M
Φ17×5
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください